PALAZZOLI - PAL489246 PRQUADINC 3P+N+T32A 380V6HIP66-IP67 - 489246
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950037209
Codice prodotto
PAL489246
Cod. produttore
489246
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
88 mm


