PALAZZOLI - PAL490149 PRBLCF 3P+N+T 16A 220V 9H IP66-IP67 - 490149
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8014950037285
Codice prodotto
PAL490149
Cod. produttore
490149
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica