PALAZZOLI - PAL490229 PRBLCF 2P+T 32A 380V 9H IP66-IP67 - 490229
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950037315
Codice prodotto
PAL490229
Cod. produttore
490229
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica