AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL491244 PRBLSF 3P+N+T 32A 110V 4H IP66-IP67 - 491244

copiacopia
PALAZZOLI - PAL491244 PRBLSF 3P+N+T 32A 110V 4H IP66-IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Riferimento orario - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037544

Codice prodotto

PAL491244

Cod. produttore

491244

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA TOPTER DA QUADRO INTERBLOCCATA 3P+N+T 32A 110V 4H IP66/IP67