AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL492124 PRBLSF 2P+T 16A 110V 4H IP44 - 492124

copiacopia
PALAZZOLI - PAL492124 PRBLSF 2P+T 16A 110V 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Riferimento orario - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037575

Codice prodotto

PAL492124

Cod. produttore

492124

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

topTER presa fissa interbloccata per installazione da quadro 2P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP44