PALAZZOLI - PAL496024 PRTR PRIMA 2P 16A 230-24V 150VA-55
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Interruttore - Interblocco elettrico
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950020805
Codice prodotto
PAL496024
Cod. produttore
496024
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Interruttore:
Interblocco elettrico
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP55
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Nessuno