AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL499246 PRBLCF+SPIA3P+N+T32A380V6HIP66-IP67 - 499246

copiacopia
PALAZZOLI - PAL499246 PRBLCF+SPIA3P+N+T32A380V6HIP66-IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037933

Codice prodotto

PAL499246

Cod. produttore

499246

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

topTER presa fissa interbloccata con base portafusibili per installazione da QUADRO+SPIA led 3P+N+T32A 380-415V 50-60Hz 6h IP66 IP67