AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL508146 TOPTER PR PAR 90° 16A 3P+N+T 6H IP44 - 508146

copiacopia
PALAZZOLI - PAL508146 TOPTER PR PAR 90° 16A 3P+N+T 6H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5026992013267

Codice prodotto

PAL508146

Cod. produttore

508146

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

TOPTER PRESA FISSA DA PARETE 90° 3P+N+T 16A M25 380415V 5060HZ 6H IP44