PALAZZOLI - PAL509124 TOPTER PR PAR 90° 16A 2P+T 4H IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040223
Codice prodotto
PAL509124
Cod. produttore
509124
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
4 h
Materiale:
Plastica