AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL511220 CASS MET 125X185X63 CIECA - 511220

copiacopia
PALAZZOLI - PAL511220 CASS MET 125X185X63 CIECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 185 mm

  • Larghezza - 125 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950500284

Codice prodotto

PAL511220

Cod. produttore

511220

Produttore

PAL

Lunghezza:

185 mm

Larghezza:

125 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP67

Profondità:

63 mm

Con copertura:

no

Con coperchio trasparente:

no

Superficie:

Altri

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Cassette con pareti cieche per composizione di contenitori stagni in lega di alluminio, complete di piastra di fondo in lamiera zincotropicalizzata. In dotazione viti di terra interna ed esterna. Resistenza meccanica agli urti: >>IK10