AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL518207 COPERCHIO MET.185X185X50 SPOR7.5MOD - 518207

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Lunghezza - 185 mm

  • Larghezza - 185 mm

  • Profondità - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950508174

Codice prodotto

PAL518207

Cod. produttore

518207

Produttore

PAL

Forma:

Quadrato

Tipo di fissaggio:

A vite

Lunghezza:

185 mm

Larghezza:

185 mm

Profondità:

80 mm

Modello:

Altri

Colore:

Altri

Con cavo di collegamento:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Coperchi con sportello trasparente, guida EN50022 e accessori, per composizione di contenitori stagni in lega di alluminio. In dotazione guarnizione antinvecchiante, viti di fissaggio in accicio inox imperdibili e guida EN50022. N°di moduli: 7,5