PALAZZOLI - PAL520020 UNI B20 CASSETTA 264X314X122 IP66-IP67 - 520020
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Connessione equipotenziale
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950049882
Codice prodotto
PAL520020
Cod. produttore
520020
Produttore
PAL
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Connessione equipotenziale
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Lunghezza:
314 mm
Larghezza:
264 mm
Profondità:
122 mm
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Fissaggio del coperchio:
Avvitato


