AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL520021 UNI B21 CASSETTA 315X410X150 IP66-IP67 - 520021

copiacopia
PALAZZOLI - PAL520021 UNI B21 CASSETTA 315X410X150 IP66-IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Connessione equipotenziale

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950049899

Codice prodotto

PAL520021

Cod. produttore

520021

Produttore

PAL

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Connessione equipotenziale

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Lunghezza:

410 mm

Larghezza:

315 mm

Profondità:

150 mm

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Materiale: lega di alluminio,Grado di protezione: IP66/IP67,Resistenza agli urti: IK08,Resistenza alla temperatura : da -40°C a +100°C (fino a +150°C per brevi periodi),Classe di isolamento :Classe 1,Trattamento Superficiale: Passivazione a fluorozinconatura a caldo antigraffio, Colore:RAL 7042 bucciato Irraggiamento Solare: ottima resistenza ai raggi UV. Coperchi completi di viti in acciaio inox antiperdita.Cassetta predisposta per il fissaggio della guida DIN in orrizontale o verticale utilizzando vitiM4x6 autoformanti. Guida din Palazzoli montabile sui supporti in diagonale.