AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL531240 CASS IS 250X250 2B - 531240

copiacopia
PALAZZOLI - PAL531240 CASS IS 250X250 2B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con piastra di montaggio -

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950501472

Codice prodotto

PAL531240

Cod. produttore

531240

Produttore

PAL

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

Classe di protezione:

II

cassetta isolante 250X250x115mm completa di piastra di fondo con finestre b/alleggerita/b/alleggerita