PALAZZOLI - PAL532035 CONT IS 92X92X68 CIECO - 532035
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza - 92 mm
Larghezza - 92 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950501731
Codice prodotto
PAL532035
Cod. produttore
532035
Produttore
PAL
Forma:
Quadrato
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza:
92 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
68 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
contenitore isolante a pareti cieche 92X92X68mm


