AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL532116 CONT IS 125X125X100 CIECO - 532116

copiacopia
PALAZZOLI - PAL532116 CONT IS 125X125X100 CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza - 125 mm

  • Larghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950501762

Codice prodotto

PAL532116

Cod. produttore

532116

Produttore

PAL

Forma:

Quadrato

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza:

125 mm

Larghezza:

125 mm

Profondità:

100 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

contenitore isolante a pareti cieche 125X125X100mm