AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL532557 CONT IS 185X125X125 CIECO SP7M - 532557

copiacopia
PALAZZOLI - PAL532557 CONT IS 185X125X125 CIECO SP7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Connessione equipotenziale

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950502103

Codice prodotto

PAL532557

Cod. produttore

532557

Produttore

PAL

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Connessione equipotenziale

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

185 mm

Larghezza:

125 mm

Profondità:

125 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Resistente agli agenti atmosferici:

CONTENITORE STAGNO IN TERMOINDURENTE 125X185X125. CON COPERCHIO CIECO