PALAZZOLI - PAL550507 TAIS CUBE CONTROPORTA MIS.7 - 550507
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Plastica
Porta a vetri - no
Larghezza - 784 mm
Altezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950051298
Codice prodotto
PAL550507
Cod. produttore
550507
Produttore
PAL
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Plastica
Porta a vetri:
no
Larghezza:
784 mm
Altezza:
1000 mm
Controporta in termoindurente, reversibile e facilmente apribile tramite le maniglie apposite. Può essere utilizzata come piastra di fondo.



