AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL550526 TAIS CUBE PANNELLO FINESTRATO 28M MIS.6 - 550526

copiacopia
PALAZZOLI - PAL550526 TAIS CUBE PANNELLO FINESTRATO 28M MIS.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 570 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 28

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950051090

Codice prodotto

PAL550526

Cod. produttore

550526

Produttore

PAL

Altezza:

150 mm

Larghezza:

570 mm

Numero di moduli per guida DIN:

28

Pannello frontale sfinestrato con guida EN 50022 per apparecchi modulari. Fissaggio a scatto su telaio funzionale, tramite apposita coppia di supporti in dotazione.