PALAZZOLI - PAL571013 PRESSACAVO IS PG13,5 - IP68 - 571013
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 7...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
EAN
8014950016440
Codice prodotto
PAL571013
Cod. produttore
571013
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
7...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Modello:
Lineare
Passo della filettatura:
13.5 mm