PALAZZOLI - PAL571042EX UNI-EX PRESSACAVO IS PG42 FIL.STD 2D2G - 571042EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 34...42 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
8014950020010
Codice prodotto
PAL571042EX
Cod. produttore
571042EX
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
34...42 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
42
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Modello:
Lineare
Con serracavo:
sì
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22