PALAZZOLI - PAL571129 PRESSACAVO IS PG29 C-FIL.LUNGO-IP68 - 571129
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 18...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
20 PZ
EAN
8014950016570
Codice prodotto
PAL571129
Cod. produttore
571129
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
18...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Passo della filettatura:
1.588 mm


