AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL579222 CONT 217X470X62 2M TER - 579222

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950505395

Codice prodotto

PAL579222

Cod. produttore

579222

Produttore

PAL

Quadri stagni flangiati per installazione a parete o ad incasso di prese da 16A e 32A con interruttore di blocco e guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari. N° prese installabili: 2. N° moduli EN50022: 8. Potenza dissipabile: 40W. Dimensioni: 217x470 mm. Grado di protezione IP55