AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL579602 QUADRO 2 PRESE ORIZZ.18 M-IP55 - 579602

copiacopia
PALAZZOLI - PAL579602 QUADRO 2 PRESE ORIZZ.18 M-IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 280 mm

  • Larghezza - 424 mm

  • Profondità - 114 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950021154

Codice prodotto

PAL579602

Cod. produttore

579602

Produttore

PAL

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

280 mm

Larghezza:

424 mm

Profondità:

114 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL:

7035

Quadro flangiato per installazione a parete o ad incasso di prese interbloccate con e senza base portafusibili, con guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari IP55. N°9+9 moduli DIN. N°2 prese installabili.