PALAZZOLI - PAL579623 QUADRO 3 PRESE 18 MODULI - 579623
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 452 mm
Larghezza - 380 mm
Profondità - 160 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950016228
Codice prodotto
PAL579623
Cod. produttore
579623
Produttore
PAL
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
452 mm
Larghezza:
380 mm
Profondità:
160 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di moduli:
18
Numero di righe:
1
Classe di protezione:
II


