PALAZZOLI - PAL579631 QUADRO 1 PRESA VERT.C-F 5 MODULI - 579631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 452 mm
Larghezza - 121.5 mm
Profondità - 146 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950035175
Codice prodotto
PAL579631
Cod. produttore
579631
Produttore
PAL
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
452 mm
Larghezza:
121.5 mm
Profondità:
146 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero RAL:
7035
Quadro stagno con portella trasparente alta capienza per installazione da parete di prese con interruttore di blocco da 63A, con guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari.Grado di protezione IP65. Forma: 5 moduli. N° prese installabili: 1. Potenza dissipabile: 22W. Dimensioni esterne: 212x414mm.


