AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL579715 PRESA CIV IP65 A SPINA INSERITA - 579715

copiacopia
PALAZZOLI - PAL579715 PRESA CIV IP65 A SPINA INSERITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037964

Codice prodotto

PAL579715

Cod. produttore

579715

Produttore

PAL

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Presa fissa civile standard italiana bivalente/tedesco stagna a spina inserita. In dotazione 4 viti in acciaio inox per il fissaggio a quadro. Idonea contro i getti d'acqua improvvisi, garantendo il grado di protezione IP55 a spina inserita. • Flangia con 1 presa civile tipo 2P+T 10/16A P30/P17 230V • Dimensioni flangia: 103x230 mm • Spinotti: Ø 4/4,8 • Passo: 19 • Tipo: P30/P17