AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL579741 QUADRO C-SPORT.TRASP.1 PR.BL.IP66 - 579741

copiacopia
PALAZZOLI - PAL579741 QUADRO C-SPORT.TRASP.1 PR.BL.IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950038145

Codice prodotto

PAL579741

Cod. produttore

579741

Produttore

PAL

Quadro stagno con portella trasparente per installazione a parete di prese con interruttore di blocco IP65. Sportello modulare lucchettabile, • Numero di prese installabili: 1 • Potenza dissipabile: 22W • Dimensioni esterne: 122x395 mm