AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL579842 TOPTER FLANGIA CIECA 88X100 IP66-67 - 579842

copiacopia
PALAZZOLI - PAL579842 TOPTER FLANGIA CIECA 88X100 IP66-67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037810

Codice prodotto

PAL579842

Cod. produttore

579842

Produttore

PAL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Flangia di chiusura aperture aggiuntive in plastica serie topTER - IP66/67. Per sede prese industriali IP44 e IP66/IP67. In dotazione sacchetto con n°4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro.