AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL581020 PRESSACAVO IS M20X1,5 - IP68 - 581020

copiacopia
PALAZZOLI - PAL581020 PRESSACAVO IS M20X1,5 - IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014950016730

Codice prodotto

PAL581020

Cod. produttore

581020

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Modello:

Lineare

Passo della filettatura:

1.5 mm

PRESSACAVO IN MATERIALE ISOLANTE M20,5X1,5 - IP68