PALAZZOLI - PAL582220 DADO OT C-FILETTO M20X1,5-IP68 - 582220
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950025824
Codice prodotto
PAL582220
Cod. produttore
582220
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
UNI dado poligonale in ottone con filetto a passo metrico M20x1,5 IP68


