AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL601532 KIT PER QUADRO E.BOX 5-6 TOPTER - 601532

copiacopia
PALAZZOLI - PAL601532 KIT PER QUADRO E.BOX 5-6 TOPTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Larghezza - 680 mm

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 0

  • Altezza - 552 mm

  • Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950040407

Codice prodotto

PAL601532

Cod. produttore

601532

Produttore

PAL

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Larghezza:

680 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Altezza:

552 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Numero di prese Schuko:

0

Interruttore principale:

Nessuno

Profondità:

340 mm

Kit preassiemato quadro ENERGYBOX da 6 prese topter 16/32A MAX. Composto da 1 armadio in tecnopolimero bicomponente completo di maniglione per il trasporto e avvolgicavo, quadro stagno flangiato per 2 prese interbloccate 16/32 A, 1 pulsante di emergenza completo di spia presente tensione. 2 quadri stagni flengiati con sportello 9 moduli DIN per 2 prese interbloccate da 16/32 A. 1 pressacavo M40 per ingresso cavo di alimentazione, morsetto di terra. Peso netto : 18622 G.