AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL605103 QU.ASC E.BOX 5 PR TOPTER C-F IP65 - 605103

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 63 A

  • Carico massimo allacciabile - 30 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 1250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950040520

Codice prodotto

PAL605103

Cod. produttore

605103

Produttore

PAL

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

63 A

Carico massimo allacciabile:

30 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

1250 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

1685 mm

Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate con fusibili, ingresso con morsettiera completi di armadi IP65.