AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL610606 QUADRO ASC E.BOX 12 PR TOPTER -IP65 - 610606

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 63 A

  • Carico massimo allacciabile - 40 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 680 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950040667

Codice prodotto

PAL610606

Cod. produttore

610606

Produttore

PAL

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

63 A

Carico massimo allacciabile:

40 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

680 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

6

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

605 mm

Profondità:

340 mm

Quadri da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese fisse, protezione con interruttore magnetotermico, ingresso con morsettiera completi di armadio IP65;6x 16A 2P+T 230V; 6x 16 A 3P+T 400V.