PALAZZOLI - PAL614101 QUADRO ASC E.BOX 4 PR TOPTER IP65 - 614101
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 32 A
Carico massimo allacciabile - 7 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 680 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040728
Codice prodotto
PAL614101
Cod. produttore
614101
Produttore
PAL
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
32 A
Carico massimo allacciabile:
7 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
680 mm
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
605 mm
Profondità:
340 mm



