PALAZZOLI - PAL614104 QUADRO ASC E.BOX 4 PR TOPTER -IP65 - 614104
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 32 A
Carico massimo allacciabile - 20 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 680 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040759
Codice prodotto
PAL614104
Cod. produttore
614104
Produttore
PAL
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
32 A
Carico massimo allacciabile:
20 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
680 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
605 mm
Profondità:
340 mm



