AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL615107 QUADRO ASC E.BOX 5 PR TOPTER -IP65 - 615107

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 63 A

  • Carico massimo allacciabile - 30 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 680 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950040902

Codice prodotto

PAL615107

Cod. produttore

615107

Produttore

PAL

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

63 A

Carico massimo allacciabile:

30 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

680 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

605 mm

Profondità:

340 mm

Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate con magnetotermico, ingresso con morsettiera completi di armadio IP65.