PALAZZOLI - PAL616107 QUADRO ASC E.BOX 6 PR TOPTER -IP65 - 616107
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 63 A
Carico massimo allacciabile - 40 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 680 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950041053
Codice prodotto
PAL616107
Cod. produttore
616107
Produttore
PAL
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
63 A
Carico massimo allacciabile:
40 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
680 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
605 mm
Profondità:
340 mm



