AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL630011 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 1 MOD IP55 - 630011

copiacopia
PALAZZOLI - PAL630011 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 1 MOD IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8014950036585

Codice prodotto

PAL630011

Cod. produttore

630011

Produttore

PAL

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con placca:

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Contenitori stagni da parete IP55 per apparecchi modulari