AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL670044 TOPTER ASC 4 PRESE 2X2P 2XCIV 16A IP66 - 670044

copiacopia
PALAZZOLI - PAL670044 TOPTER ASC 4 PRESE 2X2P 2XCIV 16A IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale mobile

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950051076

Codice prodotto

PAL670044

Cod. produttore

670044

Produttore

PAL

Modello:

Armadio di distribuzione finale mobile

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione nominale:

230/400 V

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Numero di prese Schuko:

2

Interruttore principale:

Nessuno

TOPTER QUADRO ASC 4 PRESE 2X2P 2XCIV 16A IP66