PALAZZOLI - PAL700120 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 10H IP44 - 700120
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Verde
Confezione
5 PZ
EAN
8014950000593
Codice prodotto
PAL700120
Cod. produttore
700120
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
10 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica