AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL700227 SPM MULTIMAX 2P+T 32A 7H IP44 - 700227

copiacopia
PALAZZOLI - PAL700227 SPM MULTIMAX 2P+T 32A 7H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950001378

Codice prodotto

PAL700227

Cod. produttore

700227

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

7 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA 2P+T 32A 480-500V 50-60HZ 7H IP44