AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL700234 SPM MULTIMAX 3P+T 32A 4H IP44 - 700234

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950001446

Codice prodotto

PAL700234

Cod. produttore

700234

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Spina mobile diritta protetta in materiale termoplastico a cablaggio rapido bassa tensione.