AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL705226 SPM MULTIMAX 2P+T 32A 6H IP44 N - 705226

copiacopia
PALAZZOLI - PAL705226 SPM MULTIMAX 2P+T 32A 6H IP44 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 6 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950036486

Codice prodotto

PAL705226

Cod. produttore

705226

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

6 h

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

MULTIMAX spina mobile diritta 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h IP44