AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL749550 SPINA QUADRO DIR.125A 3P+T 500V 7H - 749550

copiacopia
PALAZZOLI - PAL749550 SPINA QUADRO DIR.125A 3P+T 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950700028

Codice prodotto

PAL749550

Cod. produttore

749550

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Tipo di costruzione:

Spina apparecchi da incasso

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

CEE SPINA FISSA DA INCASSO AD ALTE PRESTAZIONI DIRITTA 125A 3P+T 480-500V 50-60HZ 7H IP67