PALAZZOLI - PAL759538 SPINA QUADRO DIR125A 3P+N+T 380V 6H - 759538
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950700042
Codice prodotto
PAL759538
Cod. produttore
759538
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no



