AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL760246 X-CEE SP MOB 3P+N+T 32A 400V 6H - 760246

copiacopia
PALAZZOLI - PAL760246 X-CEE SP MOB 3P+N+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950126552

Codice prodotto

PAL760246

Cod. produttore

760246

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Spine mobili diritte safety performance 50-60Hz IP66/IP67/IP68/IP69 a norma IEC/EN 60309-1 e IEC/EN 60309-2. La qualità dei materiali di produzione, i morsetti a connessione indiretta su tutta la gamma, l’ampio campo di serraggio dei cavi in ingresso, ilgrado di protezione totale, la resistenza ad urti e schiacciamenti ne rendono adatto l’impiego negli ambienti più gravosi. La gamma presenta inoltre caratteristiche di semplicità d’uso come il serraggio cavo facilitato, la possibilità di utilizzo in sospensione, l’assenza di viti per fissare le impugnature, l’ergonomia delle forme. • Materiale involucro: tecnopolimero rinforzato • Grado di protezione: IP66/IP67/IP68/IP69 • Colore: grigio RAL 7046 e blu RAL 5015; Materiale spinotti e alveoli: ottone nichelato pieno • Resistenza al calore anormale ed al fuoco («Glow wire» secondo IEC/EN 60695-2-10): 960°C (portacontatti) 850°C (involucri) • Resistenza agli urti (grado IK secondo IEC/EN 62262): IK10 • Resistenza agli schiacciamenti: >500 Kg