AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769133 X-CEE FR SPINA 3P+T 16A 380-440V 3H - 769133

copiacopia
PALAZZOLI - PAL769133 X-CEE FR SPINA 3P+T 16A 380-440V 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 3 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950126897

Codice prodotto

PAL769133

Cod. produttore

769133

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

3 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 16A 380-440V 3H IP66/67/68/69