AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769231 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A 440-460V 11H - 769231

copiacopia
PALAZZOLI - PAL769231 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A 440-460V 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 11 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950127160

Codice prodotto

PAL769231

Cod. produttore

769231

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

11 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A 440-460V 11H IP66/67/68/69