AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL772146 X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 16A 400V 6H - 772146

copiacopia
PALAZZOLI - PAL772146 X-CEE PR FIX DIR 3P+N+T 16A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 6 h

  • Dimensione verticale della flangia - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950127641

Codice prodotto

PAL772146

Cod. produttore

772146

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Dimensione verticale della flangia:

83 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

X-CEE PRESA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 16A 400V 6H IP66/67/68/69